Csillagkulcsok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Gépi csavarhúzók
G0260.030.034
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
Stahlwille Dupla végű gyűrűskulcs 20 30 x 34 mm 365 mm mélységű offset
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Króm ötvözött acél, krómozott
Teljes leírás
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
365
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
34
Kis kulcsméret (mm)
30
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
365
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
34
Kis kulcsméret (mm)
30
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
615
Árucikk kód
Megtekint
Type
Ring Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Króm ötvözött acél, krómozott
Cikkszámok
Cikkszám
G0260.030.034
EAN
4018754021147
UBB
203120204888
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
41043034
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést