text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dupla nyitott végű csavarkulcs 12A 9/32


kulcsok egyenlő lapszélességgelegyenes kialakítás, 15°-os és 75°-os pofapofaálláserős, karcsú és könnyű intelligens kialakításmagas hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenA STAHLWILLE kerek felülete kellemes tapintású és jó tapintású felületet biztosít rendkívül erős, rendkívül tartóscseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtött krómozott acél, krómozott acél, krómozott

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 91
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kis kulcsméret (inch) Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 91
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kis kulcsméret (inch) Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk) Egyéb
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 9
Árucikk kód
Type Open End Wrench

Leírás

kulcsok egyenlő lapszélességgelegyenes kialakítás, 15°-os és 75°-os pofapofaálláserős, karcsú és könnyű intelligens kialakításmagas hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenA STAHLWILLE kerek felülete kellemes tapintású és jó tapintású felületet biztosít rendkívül erős, rendkívül tartóscseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtött krómozott acél, krómozott acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0225.071.001
EAN 4018754019984
UBB 203120230784
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 40461818

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.