text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dupla nyitott végű csavarkulcs 12 9 mm


egyenes kialakítás, 15° és 75°-os pofapofa állásBiztos, karcsú és könnyű intelligens kialakításNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenA STAHLWILLE kerek felülete kellemes tapintású és jó tapintású felületet biztosítKiemelkedően stabil, rendkívül tartósKicserélt, kovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttKrómozott acél, krómozott felületű

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 103
Kulcsméret nagy (mm) 9
Kis kulcsméret (mm) 9
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 103
Kulcsméret nagy (mm) 9
Kis kulcsméret (mm) 9
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 19
Árucikk kód
Type Open End Wrench

Leírás

egyenes kialakítás, 15° és 75°-os pofapofa állásBiztos, karcsú és könnyű intelligens kialakításNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenA STAHLWILLE kerek felülete kellemes tapintású és jó tapintású felületet biztosítKiemelkedően stabil, rendkívül tartósKicserélt, kovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttKrómozott acél, krómozott felületű

Cikkszámok

Cikkszám G0225.090.001
EAN 4018754018604
UBB 203120229554
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 40060909

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.