text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dupla nyitott végű csavarkulcs 12 4 mm


egyenes kialakítás, 15° és 75°-os pofapofa állásBiztos, karcsú és könnyű intelligens kialakításNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenA STAHLWILLE kerek felületkezelés bőrkímélő és jó tapintású felületet biztosítExtrém erős, kivételesen tartósCseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtött krómozott acél, krómozott

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 70
Kulcsméret nagy (mm) 4
Kis kulcsméret (mm) 4
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 70
Kulcsméret nagy (mm) 4
Kis kulcsméret (mm) 4
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 5
Árucikk kód
Type Open End Wrench

Leírás

egyenes kialakítás, 15° és 75°-os pofapofa állásBiztos, karcsú és könnyű intelligens kialakításNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenA STAHLWILLE kerek felületkezelés bőrkímélő és jó tapintású felületet biztosítExtrém erős, kivételesen tartósCseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtött krómozott acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0225.040.001
EAN 4018754018550
UBB 203120228804
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 40060404

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.