text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dupla nyitott végű csőkulcs készlet 12/10PC


Metrikus méretekkel rendelkező, páratlan kulcsméretek gurulós tokbanEgyenes kialakítás, 15°-os és 75°-os pofapozícióStabil, karcsú és könnyű intelligens kialakításNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenSTAHLWILLE kerek kivitelű, bőrre kellemes és jó fogású felületet biztosítExtrémen masszív, kivételesen tartósCseppbe kovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttKróm ötvözött acél, krómozottStabil, poliészterből készült, kampós és hurkos rögzítővel ellátott feltekerhető tokHálós betétek lehetővé teszik a behelyezett szerszám láthatóságátA szerszám biztonságos védelme minimális helyigény mellett. Hímzett STAHLWILLE logó.

Cikkszám
Nyitott végű csavarkulcsok száma 10
Szerszámok száma összesen 10
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 167
Árucikk kód
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Nyitott végű csavarkulcsok száma 10
Szerszámok száma összesen 10
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 167
Árucikk kód
Type Wrench Set

Leírás

Metrikus méretekkel rendelkező, páratlan kulcsméretek gurulós tokbanEgyenes kialakítás, 15°-os és 75°-os pofapozícióStabil, karcsú és könnyű intelligens kialakításNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenSTAHLWILLE kerek kivitelű, bőrre kellemes és jó fogású felületet biztosítExtrémen masszív, kivételesen tartósCseppbe kovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttKróm ötvözött acél, krómozottStabil, poliészterből készült, kampós és hurkos rögzítővel ellátott feltekerhető tokHálós betétek lehetővé teszik a behelyezett szerszám láthatóságátA szerszám biztonságos védelme minimális helyigény mellett. Hímzett STAHLWILLE logó.

Cikkszámok

Cikkszám G0221.001.815
EAN 4018754080564
UBB 203120260716
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 96400653

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.