text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dupla nyitott végű csőkulcs 10A 9/16 x 5/8


egyenes kialakítás, 15°-os állkapocsállásstabil, karcsú és könnyű intelligens kialakításnagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenA STAHLWILLE kerek felülete kellemes tapintású és jó tapintású felületet biztosít rendkívül stabil, rendkívül tartós kovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtött krómozott acél, krómozott felületű

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 200
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 9/16 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 200
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 9/16 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 5/8 hüvelyk
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 101
Árucikk kód 8204110000
Type Open End Wrench

Leírás

egyenes kialakítás, 15°-os állkapocsállásstabil, karcsú és könnyű intelligens kialakításnagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenA STAHLWILLE kerek felülete kellemes tapintású és jó tapintású felületet biztosít rendkívül stabil, rendkívül tartós kovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtött krómozott acél, krómozott felületű

Cikkszámok

Cikkszám G0220.142.158
EAN 4018754019779
UBB 203120191184
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 40433436

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.