text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dupla nyitott végű csőkulcs 10A 19/32 x 11/16


egyenes kialakítás, 15°-os állkapocsállásstabil, karcsú és könnyű intelligens kialakításnagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenA STAHLWILLE kerek felülete kellemes tapintású és jó tapintású felületet biztosít rendkívül stabil, rendkívül tartós kovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtött krómozott acél, krómozott felületű

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 205
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 19/32 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 205
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 19/32 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 11/16 inch
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 102
Árucikk kód
Type Open End Wrench

Leírás

egyenes kialakítás, 15°-os állkapocsállásstabil, karcsú és könnyű intelligens kialakításnagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenA STAHLWILLE kerek felülete kellemes tapintású és jó tapintású felületet biztosít rendkívül stabil, rendkívül tartós kovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtött krómozott acél, krómozott felületű

Cikkszámok

Cikkszám G0220.150.175
EAN 4018754019786
UBB 203120191267
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 40433538

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.