text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dupla nyitott végű csőkulcs 10 18 x 21 mm


Kiváló hajlítási merevség és jó tapadás a középső részen lévő dupla T-profilnak köszönhetőenA törésveszély elkerülése érdekében az anyag csak a terhelt pontokon koncentrálódikKiemelkedően rugalmas, mégis nagyon vékony és könnyűA kulcspofák legszorosabb tűrései megakadályozzák az elakadást és a csúszástMagas minőségű matt, bőrbarát felület éles sarkok és élek nélkülKróm ötvözött acél, krómozottA DIN 3110 és ISO 10102 szabványnak megfelelően.

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 231
Kulcsméret nagy (mm) 21
Kis kulcsméret (mm) 18
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 231
Kulcsméret nagy (mm) 21
Kis kulcsméret (mm) 18
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 162
Árucikk kód
Type Open End Wrench

Leírás

Kiváló hajlítási merevség és jó tapadás a középső részen lévő dupla T-profilnak köszönhetőenA törésveszély elkerülése érdekében az anyag csak a terhelt pontokon koncentrálódikKiemelkedően rugalmas, mégis nagyon vékony és könnyűA kulcspofák legszorosabb tűrései megakadályozzák az elakadást és a csúszástMagas minőségű matt, bőrbarát felület éles sarkok és élek nélkülKróm ötvözött acél, krómozottA DIN 3110 és ISO 10102 szabványnak megfelelően.

Cikkszámok

Cikkszám G0220.018.021
EAN 4018754017911
UBB 203120189386
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 40031821

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.