text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dugaszolóaljzat 55a 1.13/16


SAE AS 954-E (vizsgálati értékek), ASME B 107.1AS-hajtás és HPQ® nagyteljesítményű acél 1 1/2” méretig, krómozva

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 73
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 73
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 34
Kulcsszélesség (hüvelyk) 1 13/16 hüvelyk
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 585
Árucikk kód
Model 55 A 1 13/16
Type Socket

Leírás

SAE AS 954-E (vizsgálati értékek), ASME B 107.1AS-hajtás és HPQ® nagyteljesítményű acél 1 1/2” méretig, krómozva

Cikkszámok

Cikkszám G0400.461.001
EAN 4018754009473
UBB 203122376783
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 05410069

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.