Foglalatok
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
Kiegészítők és alkatrészek
SDS MAX termékek
G0400.430.001
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
Stahlwille dugaszolóaljzat 55a 1,11/16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
70
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
70
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
32
Kulcsszélesség (hüvelyk)
1 11/16 hüvelyk
Ütvecsavarozóhoz
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
524
Árucikk kód
Megtekint
Model
55 A 1 11/16
Type
Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0400.430.001
EAN
4018754009459
UBB
203122376528
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
05410067