text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dugaszolóaljzat 50IMP 24 mm


1/2” #a,-meghajtóDIN 3129/ISO 1711-2erőhajtókhozChrome Alloy Steel, páncélozott acél, lőfém kivitelben

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 24
Hosszúság (m) 45
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 24
Hosszúság (m) 45
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 166
Árucikk kód
Model 50 IMP 24
Type Impact Socket

Leírás

1/2” #a,-meghajtóDIN 3129/ISO 1711-2erőhajtókhozChrome Alloy Steel, páncélozott acél, lőfém kivitelben

Cikkszámok

Cikkszám G0510.240.001
EAN 4018754015092
UBB 203122095110
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 23010024

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.