text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dugókulcs 56 3/4 hüvelykes hatszögletű, lapok közötti szélesség 41 mm hosszúság 90 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 Mextra deepAS-hajtás és HPQ® nagyteljesítményű acél 36 mm-ig, krómozott ,bevonattal

Položka č.
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 41
Hosszúság (m) 90
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Ambalat la 1

Technické údaje

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 41
Hosszúság (m) 90
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 40
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 700
Árucikk kód
Model 56 41
Type Socket

Popis

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 Mextra deepAS-hajtás és HPQ® nagyteljesítményű acél 36 mm-ig, krómozott ,bevonattal

Čísla materiálu

Položka č. G0402.410.001
EAN 4018754008995
UBB 203122382963
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 05020041

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.