text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dugókulcs 56 3/4 hüvelykes hatszögletű, lapok közötti szélesség 27 mm hosszúság 90 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 Mextra deepAS-hajtás és HPQ® nagyteljesítményű acél 36 mm-ig, krómozott ,bevonattal

Artikelnummer
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 27
Hosszúság (m) 90
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Verpakt per 1

Specificaties

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 27
Hosszúság (m) 90
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 40
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 460
Árucikk kód
Model 56 27
Type Socket

Omschrijving

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 Mextra deepAS-hajtás és HPQ® nagyteljesítményű acél 36 mm-ig, krómozott ,bevonattal

Artikelnummers

Artikelnummer G0402.270.001
EAN 4018754008940
UBB 203122382476
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 05020027

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.