text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dugókulcs 55 3/4 hüvelykes hatszögletű, lapok közötti szélesség 19 mm hosszúság 50 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-meghajtás és HPQ® nagy teljesítményű acél 38 mm-ig, krómozott ,bevonatú

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 19
Hosszúság (m) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 19
Hosszúság (m) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 16
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 218
Árucikk kód
Model 55 19
Type Socket

Leírás

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-meghajtás és HPQ® nagy teljesítményű acél 38 mm-ig, krómozott ,bevonatú

Cikkszámok

Cikkszám G0401.190.001
EAN 4018754008667
UBB 203122377518
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 05010019

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.