text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dugókulcs 55 3/4 hüvelykes hatszögletű, 38 mm széles, lapok között 38 mm hosszúság 64 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-hajtás és HPQ® nagyteljesítményű acél 38 mm-ig, krómozott ,bevonattal

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 38
Hosszúság (m) 64
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 38
Hosszúság (m) 64
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 30
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 437
Árucikk kód
Model 55 38
Type Socket

Leírás

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-hajtás és HPQ® nagyteljesítményű acél 38 mm-ig, krómozott ,bevonattal

Cikkszámok

Cikkszám G0401.380.001
EAN 4018754008834
UBB 203122119134
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 05010038

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.