text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dugókulcs 54 X 1/2 hüvelykes háromszoros négyszögletes dugókulcs M5 hossz 60 mm


Belső fogazott csavarokhoz XZN®DIN 2324Króm ötvözött acél, krómozott

Cikkszám
Hosszúság (m) 60
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Méret (mm) 5
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Márka Stahlwille
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 60
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Méret (mm) 5
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 67
Árucikk kód
Type Screwdriver Socket

Leírás

Belső fogazott csavarokhoz XZN®DIN 2324Króm ötvözött acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0386.050.001
EAN 4018754006403
UBB 203122113509
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 03060005

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.