text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dugókulcs 54 X 1/2 hüvelykes háromszoros négyszögletes dugókulcs M14 hossz 60 mm


XZN®DIN 2324 krómötvözött acél, krómozott, belső fogazású csavarokhoz

Cikkszám
Méret bit (mm)
Összes megjelenítése
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 60
Hosszúság (m) 60
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 14
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 60
Hosszúság (m) 60
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Méret (mm) 14
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 132
Árucikk kód
Type Screwdriver Socket

Leírás

XZN®DIN 2324 krómötvözött acél, krómozott, belső fogazású csavarokhoz

Cikkszámok

Cikkszám G0386.140.001
EAN 4018754006458
UBB 203122114002
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 03060014

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.