text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dugókulcs 54 X 1/2 hüvelykes háromszoros négyszögletes dugókulcs M12 hossz 60 mm


XZN®DIN 2324 krómötvözött acél, krómozott, belső fogazású csavarokhoz

Cikkszám
Hosszúság (m) 60
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Méret (mm) 12
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Márka Stahlwille
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 60
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Méret (mm) 12
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 120
Árucikk kód
Type Screwdriver Socket

Leírás

XZN®DIN 2324 krómötvözött acél, krómozott, belső fogazású csavarokhoz

Cikkszámok

Cikkszám G0386.120.001
EAN 4018754006441
UBB 203122113921
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 03060012

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.