Lubrinox
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
Foglalatok
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
Kiegészítők és alkatrészek
Egyéb kiegészítők
G0386.100.001
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
Stahlwille dugókulcs 54 X 1/2 hüvelyk hármas négyszögletű M10 hosszúság 60 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
XZN®DIN 2324 krómötvözött acél, krómozott, belső fogazású csavarokhoz
Teljes leírás
Cikkszám
Méret bit (mm)
Összes megjelenítése
Csavarozási rendszer
Egyéb
Teljes hossz (mm)
62
Hosszúság (m)
60
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Méret bit (mm)
10
Csavarozási rendszer
Egyéb
Teljes hossz (mm)
62
Hosszúság (m)
60
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Méret (mm)
10
Csatlakozási méret (mm)
12.5
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
94
Árucikk kód
Megtekint
Type
Screwdriver Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
XZN®DIN 2324 krómötvözött acél, krómozott, belső fogazású csavarokhoz
Cikkszámok
Cikkszám
G0386.100.001
EAN
4018754006434
UBB
203122113848
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
03060010
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést