text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dugókulcs 54 TX 1/2 inch TX T30 hossza 55 mm


belső TORX® csavarokhozKróm ötvözött acél, krómozott

Cikkszám
Teljes hossz (mm) 55
Méret (TX) 30
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 72
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 55
Méret (TX) 30
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 72
Árucikk kód
Type Torx Bit Socket

Leírás

belső TORX® csavarokhozKróm ötvözött acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0392.000.030
EAN 4018754006670
UBB 203122114671
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 03100030

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.