text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dugókulcs 54 KK 1/2 hüvelykes hatszögletű dugókulcs szélessége a lapok között 8 mm hosszúság 100 mm


gömbfejes hatszögletű hatszögletű csavarokhoz, elfordulási szög oldalanként 25°-ig krómozott, ötvözött acél, krómozott

Cikkszám
Hosszúság (m) 100
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Méret (mm) 8
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Márka Stahlwille
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 100
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Méret (mm) 8
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 88
Árucikk kód
Type Inhex Bit Socket

Leírás

gömbfejes hatszögletű hatszögletű csavarokhoz, elfordulási szög oldalanként 25°-ig krómozott, ötvözött acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0382.080.001
EAN 4018754007356
UBB 203122679236
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 03280008

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.