text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dugókulcs 54 IC 1/2 hüvelykes hatszögletű dugókulcs, a lapok között 5 mm széles csapszeggel

Cikkszám
Hosszúság (m) 60
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Méret (mm) 5
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Márka Stahlwille

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 60
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Méret (mm) 5
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 70
Árucikk kód
Type Inhex Bit Socket

Leírás

Vezetőcsapos hatlapfejű csavarokhozKróm ötvözött acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0384.050.001
EAN 4018754006472
UBB 203122366057
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 03070005

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.