text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dugókulcs 51 1/2 hüvelyk 12 pontos szélesség a lapok között 17 mm hosszúság 83 mm


extra mélyDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® nagyteljesítményű acél, krómozva

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 17
Hosszúság (m) 83
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 17
Hosszúság (m) 83
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 35
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 156
Árucikk kód
Model 51 17
Type Socket

Leírás

extra mélyDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® nagyteljesítményű acél, krómozva

Cikkszámok

Cikkszám G0370.170.001
EAN 4018754005611
UBB 203122109317
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 03020017

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.