Nedtrain Oud
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
Kiegészítők és alkatrészek
Beton- és kőzetfúrók
G0378.111.001
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
Stahlwille dugókulcs 50aSP 7/16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Külső Spline-meghajtó csavarokhozMS-33787HPQ® nagy teherbírású acél, pisztolyfém kivitelben
Teljes leírás
Cikkszám
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (m)
38
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Mágneses
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (m)
38
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
11
Kulcsszélesség (hüvelyk)
7/16 hüvelyk
Ütvecsavarozóhoz
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
65
Árucikk kód
Megtekint
Model
50AP SP 14 = 7/16
Type
Spline-Drive Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Külső Spline-meghajtó csavarokhozMS-33787HPQ® nagy teherbírású acél, pisztolyfém kivitelben
Cikkszámok
Cikkszám
G0378.111.001
EAN
4018754141517
UBB
500501052418
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
03012028