Foglalatok
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
Kiegészítők és alkatrészek
SDS + termékek
G0365.090.001
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
Stahlwille dugókulcs 50 1/2 hüvelyk 12 pontos szélesség a lapok között 9 mm hosszúság 38 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Kulcsszélesség (mm)
9
Hosszúság (m)
38
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Kulcsszélesség (mm)
9
Hosszúság (m)
38
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
9
Ütvecsavarozóhoz
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
55
Árucikk kód
Megtekint
Model
50 9
Type
Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 MHPQ® nagyteljesítményű acél, krómozva
Cikkszámok
Cikkszám
G0365.090.001
EAN
4018754005178
UBB
203122357148
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
03010009