text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dugókulcs 50 1/2 hüvelyk 12 pontos szélesség a lapok között 31 mm hosszúság 47 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 MHPQ® nagyteljesítményű acél, krómozva

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 31
Hosszúság (m) 47
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 31
Hosszúság (m) 47
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 22
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 217
Árucikk kód
Model 50 31
Type Socket

Leírás

DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 MHPQ® nagyteljesítményű acél, krómozva

Cikkszámok

Cikkszám G0365.310.001
EAN 4018754149209
UBB 500500094437
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 03010031

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.