Foglalatok
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
Kiegészítők és alkatrészek
Fafúrók
G0365.280.001
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
Stahlwille dugókulcs 50 1/2 hüvelyk 12 pontos szélesség a lapok között 28 mm hosszúság 45 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Kulcsszélesség (mm)
28
Hosszúság (m)
45
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Kulcsszélesség (mm)
28
Hosszúság (m)
45
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
19.5
Ütvecsavarozóhoz
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
158
Árucikk kód
Megtekint
Model
50 28
Type
Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 MHPQ® nagyteljesítményű acél, krómozva
Cikkszámok
Cikkszám
G0365.280.001
EAN
4018754005369
UBB
203122108574
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
03010028