text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dugókulcs 50 1/2 hüvelyk 12 pontos szélesség a lapok között 24 mm hosszúság 42 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 MHPQ® nagyteljesítményű acél, krómozva

Artikelnummer
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 24
Hosszúság (m) 42
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Verpakt per 1

Specificaties

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 24
Hosszúság (m) 42
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 18.5
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 119
Árucikk kód
Model 50 24
Type Socket

Omschrijving

DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 MHPQ® nagyteljesítményű acél, krómozva

Artikelnummers

Artikelnummer G0365.240.001
EAN 4018754005321
UBB 203122108160
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 03010024

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.