text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dugókulcs 50 1/2 hüvelyk 12 pontos szélesség a lapok között 13 mm hosszúság 39 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 MHPQ® nagyteljesítményű acél, krómozva

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 13
Hosszúság (m) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 13
Hosszúság (m) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 13
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 60
Árucikk kód
Model 50 13
Type Socket

Leírás

DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 MHPQ® nagyteljesítményű acél, krómozva

Cikkszámok

Cikkszám G0365.130.001
EAN 4018754005215
UBB 203122107097
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 03010013

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.