Foglalatok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Fűrészek és vágók
Vágók
G0365.140.001
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
Stahlwille dugókulcs 50 1/2 hüvelyk 12 pontos szélességű, 14 mm-es lapok között, hossz 38 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Kulcsszélesség (mm)
14
Hosszúság (m)
38
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Kulcsszélesség (mm)
14
Hosszúság (m)
38
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
13
Ütvecsavarozóhoz
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
60
Árucikk kód
Megtekint
Model
50 14
Type
Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 MHPQ® nagyteljesítményű acél, krómozva
Cikkszámok
Cikkszám
G0365.140.001
EAN
4018754005222
UBB
203122107170
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
03010014