Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Kiegészítők és alkatrészek
SDS + termékek
G0333.209.001
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
Stahlwille dugókulcs 46a 13/16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
HosszúASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® nagy teherbírású acél, krómozva
Teljes leírás
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
65
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Mágneses
Nem
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
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
65
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
30
Kulcsszélesség (hüvelyk)
13/16 inch
Ütvecsavarozóhoz
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
130
Árucikk kód
Megtekint
Model
46 A 13/16
Type
Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
HosszúASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® nagy teherbírású acél, krómozva
Cikkszámok
Cikkszám
G0333.209.001
EAN
4018754127023
UBB
500501116031
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
02420042