Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Kiegészítők és alkatrészek
SDS MAX termékek
G0332.096.001
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
Stahlwille dugókulcs 460a 3/8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
SAE AS 954-E, S.B.A.C. AS 40610/40611, ASME B 107.1HPQ® nagy teherbírású acél, krómozva
Teljes leírás
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
38
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Mágneses
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
38
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
9
Kulcsszélesség (hüvelyk)
3/8 hüvelyk
Ütvecsavarozóhoz
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
28
Árucikk kód
Megtekint
Model
460 A 3/8
Type
Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
SAE AS 954-E, S.B.A.C. AS 40610/40611, ASME B 107.1HPQ® nagy teherbírású acél, krómozva
Cikkszámok
Cikkszám
G0332.096.001
EAN
4018754005109
UBB
203122678576
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
02620024