Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Kiegészítők és alkatrészek
Fűrészek
Körfűrészpengék
G0332.063.001
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
Stahlwille dugókulcs 460a 1/4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
SAE AS 954-E, S.B.A.C. AS 40610/40611, ASME B 107.1HPQ® nagy teherbírású acél, krómozva
Teljes leírás
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
32
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Mágneses
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
32
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
7
Kulcsszélesség (hüvelyk)
1/4 hüvelyk
Ütvecsavarozóhoz
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
21
Árucikk kód
Megtekint
Model
460 A 1/4
Type
Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
SAE AS 954-E, S.B.A.C. AS 40610/40611, ASME B 107.1HPQ® nagy teherbírású acél, krómozva
Cikkszámok
Cikkszám
G0332.063.001
EAN
4018754005086
UBB
203122678329
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
02620016