text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dugókulcs 460a 1/2


SAE AS 954-E, S.B.A.C. AS 40610/40611, ASME B 107.1HPQ® nagy teherbírású acél, krómozva

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 44
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 44
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 12
Kulcsszélesség (hüvelyk) 1/2 hüvelyk
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 44
Árucikk kód
Model 460 A 1/2
Type Socket

Leírás

SAE AS 954-E, S.B.A.C. AS 40610/40611, ASME B 107.1HPQ® nagy teherbírású acél, krómozva

Cikkszámok

Cikkszám G0332.127.001
EAN 4018754005123
UBB 203122678733
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 02620032

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.