Foglalatok
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
Fűrészelés
Lyukfűrészek
G0330.070.001
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
Stahlwille dugókulcs 45 3/8 hüvelyk 12 pontos szélességű, 7 mm-es lapok között, hossz 24 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozva
Teljes leírás
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Kulcsszélesség (mm)
7
Hosszúság (m)
24
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Kulcsszélesség (mm)
7
Hosszúság (m)
24
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
6
Ütvecsavarozóhoz
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
19
Árucikk kód
Megtekint
Model
45 7
Type
Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozva
Cikkszámok
Cikkszám
G0330.070.001
EAN
4018754001903
UBB
203122333479
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
02010007