text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dugókulcs 44 KTXB 1/4 inch TX-BO T8 hossza 28 mm


lyukkal a meghajtócsúcsban (TORX® Tamper Resistant)a süllyesztett TORX® csavarokhozkróm ötvözött acél, krómozva

Cikkszám
Kialakítás Süllyesztett Torx csavarokhoz
Teljes hossz (mm) 28
Méret (TX) 8
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Márka Stahlwille
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Süllyesztett Torx csavarokhoz
Teljes hossz (mm) 28
Méret (TX) 8
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 10
Árucikk kód
Type Torx Bit Socket

Leírás

lyukkal a meghajtócsúcsban (TORX® Tamper Resistant)a süllyesztett TORX® csavarokhozkróm ötvözött acél, krómozva

Cikkszámok

Cikkszám G0328.000.008
EAN 4018754150359
UBB 500500107718
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 01351008

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.