text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dugókulcs 44 KTXB 1/4 inch TX-BO T27 hossza 28 mm


lyukkal a meghajtócsúcsban (TORX® Tamper Resistant)süllyesztett TORX® csavarokhozkrómozott acélötvözet, krómozott

Cikkszám
Kialakítás Süllyesztett Torx csavarokhoz
Teljes hossz (mm) 28
Méret (TX) 27
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Márka Stahlwille
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Süllyesztett Torx csavarokhoz
Teljes hossz (mm) 28
Méret (TX) 27
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 11
Árucikk kód
Type Torx Bit Socket

Leírás

lyukkal a meghajtócsúcsban (TORX® Tamper Resistant)süllyesztett TORX® csavarokhozkrómozott acélötvözet, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0328.000.027
EAN 4018754150410
UBB 500500108393
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 01351027

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.