text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dugókulcs 40aDL 11/32


HosszúASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® nagy teherbírású acél, krómozva

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 9
Kulcsszélesség (hüvelyk) 11/32 hüvelyk
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 31
Árucikk kód
Model 40 ADL 11/32
Type Socket

Leírás

HosszúASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® nagy teherbírású acél, krómozva

Cikkszámok

Cikkszám G0303.087.001
EAN 4018754001699
UBB 203122660657
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 01640022

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.