text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dugókulcs 402aK 9/16


Extra rövid változatHPQ® nagy teherbírású acél, krómozva

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 14.28
Hosszúság (m) 37.5
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 14.28
Hosszúság (m) 37.5
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Kulcsszélesség (hüvelyk) Egyéb
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 127
Árucikk kód
Type Uniflex Socket

Leírás

Extra rövid változatHPQ® nagy teherbírású acél, krómozva

Cikkszámok

Cikkszám G0308.142.101
EAN 4018754146772
UBB 500500111421
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 01541034

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.