Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Fúrás
Csavart hornyú fúrószárak
G0308.087.001
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
Stahlwille dugókulcs 402a 11/32
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
SAE AS 954-E, ASME B 107.1HPQ® nagy teherbírású acél, krómozva
Teljes leírás
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Kulcsszélesség (mm)
8.73
Hosszúság (m)
35
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
6.35
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Kulcsszélesség (mm)
8.73
Hosszúság (m)
35
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
6.35
Kulcsszélesség (hüvelyk)
Egyéb
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
19
Árucikk kód
Megtekint
Type
Uniflex Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
SAE AS 954-E, ASME B 107.1HPQ® nagy teherbírású acél, krómozva
Cikkszámok
Cikkszám
G0308.087.001
EAN
4018754173594
UBB
500504900233
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
01540022