Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Kiegészítők és alkatrészek
Fűrészek
Dekopír-és reciprok fűrészpengék
G0308.063.001
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
Stahlwille dugókulcs 402a 1/4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
SAE AS 954-E, ASME B 107.1HPQ® nagy teherbírású acél, krómozva
Teljes leírás
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Kulcsszélesség (mm)
6.35
Hosszúság (m)
32
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
6.35
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Kulcsszélesség (mm)
6.35
Hosszúság (m)
32
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
6.35
Kulcsszélesség (hüvelyk)
1/4 hüvelyk
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
15
Árucikk kód
Megtekint
Type
Uniflex Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
SAE AS 954-E, ASME B 107.1HPQ® nagy teherbírású acél, krómozva
Cikkszámok
Cikkszám
G0308.063.001
EAN
4018754001590
UBB
203122700917
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
01540016