Foglalatok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Présszerszámok
G0304.070.001
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
Stahlwille dugókulcs 40 L 1/4 hüvelyk hatszög, hosszú szélesség a lapok között 7 mm hosszúság 50 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Kulcsszélesség (mm)
7
Hosszúság (m)
50
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Kulcsszélesség (mm)
7
Hosszúság (m)
50
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
6.5
Ütvecsavarozóhoz
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
21
Árucikk kód
Megtekint
Model
40 L 7
Type
Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
extra mélyDIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (próbaterhelések)HPQ® nagy teljesítményű acél, krómozott
Cikkszámok
Cikkszám
G0304.070.001
EAN
4018754000210
UBB
203122327604
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
01020007