Foglalatok
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bit készletek
G0301.060.001
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
Stahlwille dugókulcs 40 1/4 hüvelykes hatszögletű, 6 mm hosszúságú, 6 mm széles, 23 mm hosszúságú lapok.
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Kulcsszélesség (mm)
6
Hosszúság (m)
23
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Kulcsszélesség (mm)
6
Hosszúság (m)
23
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
6
Ütvecsavarozóhoz
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
9
Árucikk kód
Megtekint
Model
40 6
Type
Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (vizsgálati terhelések)HPQ® nagy teljesítményű acél, krómozott
Cikkszámok
Cikkszám
G0301.060.001
EAN
4018754000029
UBB
203122097843
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
01010006