text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dugókulcs 40 1/4 hüvelykes hatszögletű, 4 mm széles, 4 mm hosszúságú, 23 mm hosszúságú lapok


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (próbaterhelések)HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozva

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 4
Hosszúság (m) 23
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 4
Hosszúság (m) 23
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 3.5
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 9
Árucikk kód
Model 40 4
Type Socket

Leírás

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (próbaterhelések)HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozva

Cikkszámok

Cikkszám G0301.040.001
EAN 4018754000005
UBB 203122097504
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 01010004

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.