text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dugókulcs 40 1/4 hüvelyk hatszögszélesség a lapok között 10 mm hosszúság 23 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (vizsgálati terhelések)HPQ® nagy teljesítményű acél, krómozott

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 10
Hosszúság (m) 23
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 10
Hosszúság (m) 23
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 8
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 18
Árucikk kód
Model 40 10
Type Socket

Leírás

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (vizsgálati terhelések)HPQ® nagy teljesítményű acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0301.100.001
EAN 4018754000067
UBB 203122098262
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 01010010

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.