text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kétvégű gyűrűskulcs 23 17 x 19 mm


sekély offsetDIN 897/ISO 10104króm ötvözött acél, krómozott

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 258
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 19
Kis kulcsméret (mm) 17
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 258
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 19
Kis kulcsméret (mm) 17
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 166
Árucikk kód
Type Knuckle Duster Wrench

Leírás

sekély offsetDIN 897/ISO 10104króm ötvözött acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0255.017.019
EAN 4018754021765
UBB 203120200332
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 41071719

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.