text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kétvégű gyűrűskulcs 220SP 28 x 32mm


extra hosszú, 15°-os Spline-meghajtású profillal, szögletesMS-33787, MIL-W-8982HPQ® nagy teljesítményű acél, krómozott

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 430
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 32
Kis kulcsméret (mm) 28
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 430
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 32
Kis kulcsméret (mm) 28
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 582
Árucikk kód
Type Ring Spanner

Leírás

extra hosszú, 15°-os Spline-meghajtású profillal, szögletesMS-33787, MIL-W-8982HPQ® nagy teljesítményű acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0264.028.032
EAN 4018754133567
UBB 500501471022
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 41162832

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.