text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dupla végű gyűrűskulcs 220A 7/32 x 1/4


extra hosszú15°-os szögletesSAE AS 954-E (tesztterhelések)HPQ® nagy teljesítményű acél, krómozott

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 184
Kurblival Igen
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 184
Kurblival Igen
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kis kulcsméret (inch) Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 1/4 hüvelyk
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 28
Árucikk kód
Type Ring Spanner

Leírás

extra hosszú15°-os szögletesSAE AS 954-E (tesztterhelések)HPQ® nagy teljesítményű acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0263.056.063
EAN 4018754156771
UBB 500500092456
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 41431416

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.