text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille D1-50-NM-SSD nyomatékkulcs 3/8” négyszögletes meghajtású 10-50Nm 270mm

Műszaki adatok

Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) 50 - 50
Csavarhúzó modell Nem
Márka Stahlwille
Árucikk kód
Model D1-50-NM-SSD
Type D1-50-NM-SSD

Cikkszámok

Cikkszám 1D321706
EAN 4018754284894
UBB 500697497328
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 91055002
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.