Nedtrain Oud
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
G0453.000.886
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
Stahlwille csúszócsukló 886
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
a 888 sz. rúdfogantyúval kombinálva T-markolatként is használható
Teljes leírás
Cikkszám
Hosszúság (m)
80
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon
1 hüvelyk
Típus a szerszám oldalán
Négyzet (férfi)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán
1 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm)
25.4
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
Hosszúság (m)
80
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon
1 hüvelyk
Típus a szerszám oldalán
Négyzet (férfi)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán
1 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm)
25.4
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
605
Árucikk kód
Megtekint
Type
Sliding Piece
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
a 888 sz. rúdfogantyúval kombinálva T-markolatként is használható
Cikkszámok
Cikkszám
G0453.000.886
EAN
4018754013494
UBB
203122391469
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
16070000